Önce Güç 2lnc4 | Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2LNC4 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNR

POWER FIRST 2LNC4 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NNR Modeli: 2LNC4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPST
HP2 '110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirKırmızı
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuBağlantı SayısıTerminallerÜcret
POWER FIRST 2LNC2 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNP 2LNC2SPST2vida€11.48
POWER FIRST 2LNC3 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNQ 2LNC3SPST21/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€11.38
POWER FIRST 2LNC5 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNT 2LNC5SPST21/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€5.07
POWER FIRST 2LNC6 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNU 2LNC6SPST2vida€5.07
POWER FIRST 2LNC7 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNV 2LNC7SPST21/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€2.15
POWER FIRST 2LNF3 Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantıları | AC2NPV 2LNF3DPST4vida€3.01
POWER FIRST 2LNF4 Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantıları | AC2NPW 29FG27 2LNF4DPST41/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€3.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2LNC4 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları
€5.49 / Adet