Önce Güç 2lnj1 | Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2LNJ1 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQW

POWER FIRST 2LNJ1 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NQW Modeli: 2LNJ1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPDT'dir
HP2 '110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirSiyah
Anahtar FonksiyonuAçık / Anlık Açık
Terminaller1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerÜcret
POWER FIRST 2LNH9 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQV 2lnh9vida€4.78
POWER FIRST 2LNJ2 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQX 2LNJ2vida€4.78
POWER FIRST 2LNJ3 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQY 2LNJ31/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€4.78
POWER FIRST 2LNJ4 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQZ 2LNJ4vida€4.78
POWER FIRST 2LNJ5 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NRA 2LNJ51/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€4.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2LNJ1 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı
€4.78 / Adet