Power First 2mv42 | Çıkış Şeridi 15a 120v Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2MV42 Çıkış Şeridi 15a 120v Siyah | AC2UBL

POWER FIRST 2MV42 Çıkış Şeridi 15a 120v Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2UBL Modeli: 2MV42
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
€86.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çıkış Şeridi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu15ft.
Ölçer / İletken14/3
Yükseklik3 51 / 64 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk19 "
Maks. Alan sayısı Amper15
Montaj StiliRaf
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Çıkış Sayısı6
Trafo Çıkış Sayısı0
Outlet Merkez Mesafesi2-3 / 8 "
Faz1
Fiş TipiNEMA 5-15P
Güç göstergesiEvet
Priz TürüNO 5-15R
Gerilim125
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)9.8
Gemi uzunluğu (cm)51.3
Gemi genişliği (cm)21.5
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperAmperRenkMontaj StiliNEC Kordon TanımlamasıNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA Yuvası YapılandırmasıÇıkış SayısıÜcret
POWER FIRST 1BP99 Çıkış Şeridi 8 Çıkış Siyah 19 Giriş | AA9AME 1BP9915-SiyahRafSJT5-15P5-15R8€124.44
POWER FIRST 2MV43 Çıkış Şeridi 20a 120v Siyah | AC2UBM 2MV4320-SiyahRafSJTL5-20P5-20R6€49.63
POWER FIRST 52NY30 Çıkış Şeridi, 6 Çıkış, 15.0 Maks. Amper, 15 ft. Kordon Uzunluğu | CD2FJB 52Y30-15.0GriKlips--5-15R-€79.52
POWER FIRST 52NY31 Çıkış Şeridi, 16 Çıkış, 15.0 Maks. Amper, 15 ft. Kordon Uzunluğu | CD2FJC 52Y31-15.0GriKlips--5-15R-€119.07
POWER FIRST 53XH89 Çıkış Şeridi, 6 Çıkış, 15.0 Maks. Amper, 6 ft. Kordon Uzunluğu | CD2FXN 53XH89-15.0BeyazAnahtar deliğiSJTW-5-15R-€68.71
POWER FIRST 53XH87 Çıkış Şeridi, 6 Çıkış, 15.0 Maks. Amper, 15 ft. Kordon Uzunluğu | CD2HQT 53XH87-15.0GriAnahtar deliğiSJTW-5-15R-€54.88
POWER FIRST 52NY32 Çıkış Şeridi, 8 Çıkış, 15.0 Maks. Amper, 6 ft. Kordon Uzunluğu | CD2LKB 52Y32-15.0GriKlips--5-15R-€89.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2MV42 Çıkış Şeridi 15a 120v Siyah
€86.10 / Adet