Power First 2vlr1 | Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2VLR1 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantılar | AC3QXL

POWER FIRST 2VLR1 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AC3QXL Modeli: 2VLR1
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
€8.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPST
HP2 '110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirSiyah
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkTerminallerÜcret
POWER FIRST 29FG25 Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantıları | AB8UZF 29FG2520A @ 125 / 250VDPST2 '125/250 VAC0.87 "1.16 x"432 Derece ila 149 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€11.20
POWER FIRST 29FG26 Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantıları | AB8UZG 29FG2620A @ 125 / 250VDPST2 '125/250 VAC0.87 "1.16 x"432 Derece ila 149 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€9.92
POWER FIRST 2LNA5 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 '110/250 VAC0.87 "1.16 x"232 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€5.96
POWER FIRST 2LNA6 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNJ 2LNA620A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"232 Derece ila 104 Derece Fvida€5.07
POWER FIRST 2LNA8 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AC2NNL 2LNA820A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"232 Derece ila 104 Derece Fvida€5.07
POWER FIRST 2LNF1 Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantıları | AC2NPT 2LNF120A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"432 Derece ila 104 Derece Fvida€7.23
POWER FIRST 2LNF2 Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantılar | AC2NPU 2LNE9 2LNF220A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"432 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€14.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2VLR1 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları
€8.60 / Adet