Önce Güç 31a497 | Sırtıma Çift Kıvrımlı Vinil 12-10 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 31A497 Piggyback Çift Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket | AC4XFM

POWER FIRST 31A497 Bindirmeli Çift Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XFM Model: 31A497
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
€38.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.244 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımVinil
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiÇift Kıvrımlı İzoleli
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.949
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduYalıtımUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 31A495 Piggyback Çift Kıvrımlı Vinil 22-16 - 50'li Paket | AC4XFK 31A4950.15 "KırmızıVinil0.88622 ila 16 AWG50€31.36
POWER FIRST 31A496 Piggyback Çift Kıvrımlı Vinil 16-14 - 50'li Paket | AC4XFL 31A4960.185 "MaviVinil0.88616 ila 14 AWG50€32.45
POWER FIRST 31A505 Piggyback Çift Kıvrımlı Naylon 22-16 - 50'li Paket | AC4XFV 31A5050.157 "KırmızıNaylon0.90622 ila 16 AWG50€34.02
POWER FIRST 31A506 Piggyback Çift Kıvrımlı Naylon 16-14 - 50'li Paket | AC4XFW 31A5060.197 "MaviNaylon0.90616 ila 14 AWG50€35.28
POWER FIRST 31A507 Piggyback Çift Kıvrımlı Naylon 12-10 - 50'li Paket | AC4XFX 31A5070.256 "SarıNaylon0.94512 ila 10 AWG50€43.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A497 Bindirmeli Çift Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket
€38.01 / paket