Önce Güç 31a499 | Sırtlamalı Isıyla Daralan Pe 16-14 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 31A499 Piggyback Isıyla Daralan Pe 16-14 - 50'li Paket | AC4XFP

POWER FIRST 31A499 Bindirmeli Isıyla Daralan Pe 16-14 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XFP Model: 31A499

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.236 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımPE
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiÇift Kıvrımlı Isı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk1.339
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 31A498 Piggyback Isıyla Daralan Pe 22-16 - 50'li Paket | AC4XFN 31A4980.217 "Kırmızı1.33922 ila 16 AWG50€57.08
GÜÇ İLK 31A501 Piggyback Isıyla Daralan Pe 12-10 - 50'li Paket | AC4XFQ 31A5010.319 "Sarı1.37812 ila 10 AWG50€70.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A499 Bindirmeli Isıyla Daralan Pe 16-14 - 50'li Paket
€59.06 / paket