Power First 31a510 | Sırtlama Yalıtımsız 12-10 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 31A510 Sırtı Yalıtımsız 12-10 - 100'lü Paket | AC4XGA

POWER FIRST 31A510 Sırtı Yalıtımsız 12-10 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XGA Model: 31A510
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
€46.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.134 "
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.300 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.669
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Tel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 31A508 Sırtı Yalıtımsız 22-16 - 100'lü Paket | AC4XFY 31A5080.067 "22 ila 16 AWG100€28.05
POWER FIRST 31A509 Sırtı Yalıtımsız 16-14 - 100'lü Paket | AC4XFZ 31A5090.091 "16 ila 14 AWG100€43.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A510 Sırtı Yalıtımsız 12-10 - 100'lü Paket
€46.41 / paket