<span Class='notranslate'>Power First </span> 32uk01 | Non-illuminated Selector Switch Cam E 30mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 32UK01 Non-Illuminated Selector Switch Cam E 30mm | AH3LEP

POWER FIRST 32UK01 Non-Illuminated Selector Switch Cam E 30mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3LEP Modeli: 32UK01

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€92.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aydınlatmasız Seçim Anahtarı
ActionKorunan / Korunan
Temel malzemePlastik
Çerçeve malzemesiPlastik
KamE
RenkSiyah
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
IP Rating65
Anahtar KaldırmaAnahtar yok
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Operatör Başlığı MalzemesiPlastik
beden30mm
Anahtar İşlemi @ Konum AXO
Anahtar İşlemi @ Konum BOX
Anahtar İşlemi @ Konum CÜçüncü Pozisyon Yok
Anahtar İşlemi @ Konum DDördüncü Pozisyon Yok
Operatör TipiUzatılmış Kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Rengi: Krom

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 32UK01 Non-Illuminated Selector Switch Cam E 30mm
€92.56 / Adet