Önce Güç 32uk32 | Işıksız Buton 22mm Metal | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 32UK32 Aydınlatmasız Buton 22mm Metal | AH3LEX

POWER FIRST 32UK32 Işıksız Buton 22mm Metal

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3LEX Modeli: 32UK32
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
€24.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıksız Buton
ActionAnlık İtme
Temel malzemeMetal
ÇerçeveKrom Döküm Alüminyum
RenkYeşil
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiMetal
IP Rating65
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / P600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi40mm Mantar Başlığı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeActionTemel malzemeÇerçeveRenkİletişim FormuBaş Malzemesi+Ücret
POWER FIRST 32UK34 Aydınlatmasız Buton 22mm Metal | AH3LEZ 32İngiltere34MetalAnlık İtmeMetalKrom Döküm AlüminyumKırmızı1 YOKMetalIşıksız Buton€24.52
POWER FIRST 32UK35 Acil Durdurma Butonu Kırmızı | AH3LFA 32İngiltere35PlastikDevamlı İtme / Tuş BırakmaPlastikPlastikKırmızı1NO / 1NCPlastikAcil Durdurma Düğmesi€71.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 32UK32 Işıksız Buton 22mm Metal
€24.52 / Adet