Power First 4cek5 | Kablo Koruyucu 3.0 inç X 0.75 inç X 5 ft Gri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4CEK5 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Gri | AD6XDN

POWER FIRST 4CEK5 Kablo Koruyucu 3.0 inç x 0.75 inç x 5 ft Gri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XDN Modeli: 4ÇEK5
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
€18.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kanal Yüksekliği0.5 "
Kanal Genişliği0.75 "
RenkGri
Yükseklik0.75 "
uzunluk5ft.
Yükleme kapasitesiOylanmamış
MalzemePVC
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.50 "
Kanal Sayısı1
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)41.15
Gemi genişliği (cm)41.15
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikgenişlikÜcret
POWER FIRST 4CEH5 Kablo Koruyucu 5.6in x 1.7in x 5ft Siyah | AD6XCU 4CEH5Siyah1.7 "5.6 "€169.38
POWER FIRST 4CEH6 Kablo Koruyucu 5.6in x 1.7in x 5ft Sarı | AD6XCV 4CEH6Sarı1.7 "5.6 "€169.38
POWER FIRST 4CEJ3 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Siyah | AD6XDB 4CEJ3Siyah0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ5 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Yello | AD6XDD 4CEJ5Sarı0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ6 Kablo Koruyucu 3.25 İnç x 0.91in x 5ft Siyah | AD6XDE 4CEJ6Siyah1.1 "3.25 "€32.96
POWER FIRST 4CEK1 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Bej | AD6XDJ 4ÇEK1Bej0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEK3 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Kahverengi | AD6XDL 4ÇEK3Kahverengi0.75 "3"€18.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4CEK5 Kablo Koruyucu 3.0 inç x 0.75 inç x 5 ft Gri
€18.35 / Adet