Power First 4cek8 | Kablo Koruyucu 3.25 inç X 1.10 inç X 5 ft Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4CEK8 Kablo Koruyucu 3.25 inç x 1.10 inç x 5 ft Sarı | AD6XDR

POWER FIRST 4CEK8 Kablo Koruyucu 3.25 inç x 1.10 inç x 5 ft Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XDR Modeli: 4ÇEK8
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
€32.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kanal Yüksekliği0.75 "
Kanal Genişliği1.21 "
RenkSarı
Yükseklik1.1 "
uzunluk5ft.
Yükleme kapasitesiOylanmamış
MalzemePVC
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.75 "
Kanal Sayısı1
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)41.15
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikgenişlikÜcret
POWER FIRST 4CEH5 Kablo Koruyucu 5.6in x 1.7in x 5ft Siyah | AD6XCU 4CEH5Siyah1.7 "5.6 "€169.38
POWER FIRST 4CEH6 Kablo Koruyucu 5.6in x 1.7in x 5ft Sarı | AD6XCV 4CEH6Sarı1.7 "5.6 "€169.38
POWER FIRST 4CEJ3 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Siyah | AD6XDB 4CEJ3Siyah0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ5 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Yello | AD6XDD 4CEJ5Sarı0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ6 Kablo Koruyucu 3.25 İnç x 0.91in x 5ft Siyah | AD6XDE 4CEJ6Siyah1.1 "3.25 "€32.96
POWER FIRST 4CEK1 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Bej | AD6XDJ 4ÇEK1Bej0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEK3 Kablo Koruyucu 3.0in x 0.75in x 5ft Kahverengi | AD6XDL 4ÇEK3Kahverengi0.75 "3"€18.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4CEK8 Kablo Koruyucu 3.25 inç x 1.10 inç x 5 ft Sarı
€32.96 / Adet