Power First 4frc7 | Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4FRC7 Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg - 25'li Paket | AD7NYF

POWER FIRST 4FRC7 Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7NYF Modeli: 4FRC7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.257 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.15 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDamızlık BoyutuTerminal Türüpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 4FRC9 Halka Terminali Kırmızı Kaynaklı 8 Awg - 25'li Paket | AD7NYH 4FRC9KırmızıVinil221 Derece F1.26 "1 / 4 "Standart25€13.05
POWER FIRST 4FRL2 Halka Terminali Çıplak Kaynaklı 8 Awg - 25'li Paket | AD7PBB 4FRL2ÇıplakYalıtılmamış257 Derece F0.917 "1 / 4 "Standart25€33.08
GÜÇ İLK 5WHA6 Halka Terminali Kırmızı Vinil 8 Awg - 25'li Paket | AE7AQC 5WHA6KırmızıVinil221 Derece F1.5 "3 / 8 "Yüzük25€15.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FRC7 Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg - 25'li Paket
€29.51 / paket