Power First 4frj1 | Alın Ekleme Konnektörü Mavi 16-14 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4FRJ1 Uç Ekleme Konnektörü Mavi 16-14 - Paket 100 | AD7PAH

POWER FIRST 4FRJ1 Alın Ek Konnektörü Mavi 16-14 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PAH Modeli: 4FRJ1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€40.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Ekleme Konnektörü
Namlu İçinde Dia.0.091 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.167 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.969 "
DikişUçlu
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduMaks. Sıcaklık.UzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 4FRD9 Uç Ekleme Konnektörü Mavi 6 Awg - 20'li Paket | AD7NYT 4FRD90.232 "Mavi167 Derece F1.772 "6 AWG20€44.94
POWER FIRST 4FRE1 Uç Ekleme Konnektörü Sarı 4 Awg - 20'li Paket | AD7NYU 4FRE10.307 "Sarı167 Derece F2.067 "4 AWG20€67.95
POWER FIRST 4FRH9 Uç Ekleme Konnektörü Kırmızı 22-16 - Paket 100 | AD7PAG 4FRH90.067 "Kırmızı167 Derece F0.969 "22 ila 16 AWG100€40.06
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Konnektör Sarı 12-10 - 50'li Paket | AD7PBE 4FRL50.134 "Sarı167 Derece F1.043 "12 ila 10 AWG50€26.46
GÜÇ İLK 5WHG8 Kablo Terminali 8 Awg - 25'li Paket | AE7ATG 5WHG80.177 "-75C1.398 "8 AWG25€27.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FRJ1 Alın Ek Konnektörü Mavi 16-14 - 100'lü Paket
€40.39 / paket