<span Class='notranslate'>Power First </span> 4frj4 | Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4FRJ4 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100 | AD7PAL

POWER FIRST 4FRJ4 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7PAL Modeli: 4FRJ4
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
€7.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.167 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.925 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#10
Terminal TürüFlanşlı
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduBağlantı TürüMaks. Sıcaklık.UzunlukDamızlık BoyutuTerminal TürüTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C913 Çatal Terminali 1/4 İnç Kırmızı - Paket 100 | AB7VPD 24C913Kırmızıkıvrım221 Derece F1.0831/4Çift Kıvrımlı İzoleli22 ila 16 AWG100€92.27
POWER FIRST 24C931 Çatal Terminali 1/4 İnç Mavi - Paket 100 | AB7VPT 24C931Mavikıvrım221 Derece F1.0831/4Çift Kıvrımlı İzoleli16 ila 14 AWG100€90.10
GÜÇ İLK 24C949 Çatal Terminal 1/4 İnç Sarı - 50'li Paket | AB7VQG 24C949Sarıkıvrım221 Derece F1.261/4Çift Kıvrımlı İzoleli12 ila 10 AWG50€81.80
POWER FIRST 4FRD2 Çatal Terminali Kırmızı 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD7NYK 4FRD2KırmızıTemmuz167 Derece F0.953 "#10Engellemek22 ila 16 AWG100€26.92
GÜÇ İLK 4FRD3 Çatal Terminal Kırmızı 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD7NYL 4FRD3Kırmızıkıvrım167 Derece F0.866 "#6Kilitleme22 ila 16 AWG100€39.38
POWER FIRST 4FRD4 Çatal Terminali Kırmızı 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD7NYM 4FRD4Kırmızıkıvrım167 Derece F0.866 "#10Kilitleme22 ila 16 AWG100€42.39
POWER FIRST 4FRD5 Çatal Terminal Mavi 16 - 14 Awg - Paket 100 | AD7NYN 4FRD5Mavikıvrım167 Derece F0.886 "#6Kilitleme16 ila 14 AWG100€45.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FRJ4 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100
€7.68 / paket