<span Class='notranslate'>Power First </span> 4rcx7 | Heat Shrink Tubing 14-10awg 48in Black Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4RCX7 Isıyla Daralan Makaron 14-10awg 48in Siyah Pk5 | AD9EHL

POWER FIRST 4RCX7 Heat Shrink Tubing 14-10awg 48in Black Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9EHL Modeli: 4RCX7
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
€112.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
Kablo Aralığı14 ila 10 AWG
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.12 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.35 "
uzunluk4ft.
MalzemePoliolefin
Maks. Voltaj600
Büzülme Oranı3:1
Küçültme Sıcaklığı-45 Derece ila 125 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 230 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.07 "
Duvar TipiOrta Duvar
genişlik0.63 "
Tel Aralığı14 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)123.19
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukpaket adetÜcret
POWER FIRST 4RCX6 Isıyla Daralan Makaron 14-10awg 6 İnç Siyah - 25'li Paket | AD9EHK 4RCX66"25€76.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4RCX7 Heat Shrink Tubing 14-10awg 48in Black Pk5
€112.35 / paket