<span Class='notranslate'>Power First </span> 52ny14 | 50 Ft. Locking Extension Cord, Max Amps 13.0, No. Of Outlets 1, Orange | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 52NY14 50 ft. Kilitli Uzatma Kablosu, Maksimum Amper 13.0, Çıkış Sayısı 1, Turuncu | CD2LJX

POWER FIRST 52NY14 50 ft. Locking Extension Cord, Max Amps 13.0, No. of Outlets 1, Orange

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2LJX Modeli: 52NY14
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
€38.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma Kablosu Kilitleme
Amper13.0
RenkPortakal
İletkenler16/3
Kordon uzunluğu50ft.
Kapalı / AçıkKapalı, Açık
Ceket rengiPortakal
Ceket malzemesiPVC
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Nominal Dış Çap0.318 "
Çıkış Sayısı1
Güç göstergesiYok hayır
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 167 Derece F
Gerilim120 VAC
Watt1625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkKordon uzunluğuCeket rengiNominal Dış ÇapWattÜcret
POWER FIRST 52NY17 100 ft.Kilitli Uzatma Kablosu, Maksimum Amper 13.0, Çıkış Sayısı 1, Turuncu | CD2LJY 52Y1713.0Siyah Çizgili Turuncu100ft.Siyah Çizgili Turuncu0.35 "1625€155.11
POWER FIRST 52NY23 100 ft. Kilitli Uzatma Kablosu, Maksimum Amper 15.0, Çıkış Sayısı 1, Sarı | CD2LJZ 52Y2315.0Siyah Çizgili Sarı100ft.Siyah Çizgili Sarı0.425 "1875€248.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 52NY14 50 ft. Locking Extension Cord, Max Amps 13.0, No. of Outlets 1, Orange
€38.54 / Adet