Power First 5ugk2 | Dişi Bağlantı Kesici Kırmızı 22 - 16 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5UGK2 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket | AE6PGR

POWER FIRST 5UGK2 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PGR Modeli: 5UGK2
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
€36.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.067 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk1.43 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 5UGK0 Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10 Awg - 25'li Paket | AE6PGP 5UGK00.134 "Sarı1.45 "12 ila 10 AWG25€46.59
POWER FIRST 5UGK1 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg - 25'li Paket | AE6PGQ 5UGK10.091 "Mavi1.43 "16 ila 14 AWG25€44.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5UGK2 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket
€36.65 / paket