Önce Güç 5wha8 | Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 16 Awg - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 5WHA8 Erkek Bağlantıyı Kes Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 Erkek Ayırma Çıplak 22 - 16 Awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AQE Modeli: 5WHA8
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
€10.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.067 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.55 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.187 x 0.020 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Bağlantı Malzemesi+UzunlukSekme BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 5UGK7 Erkek Bağlantıyı Kes Çıplak 16 - 14 Awg - Paket 100 | AE6PGX 5UGK70.091 "PirinçErkek Bağlantıyı Kes0.64 "0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG100€16.58
POWER FIRST 5UGN4 Erkek Bağlantıyı Kes Çıplak - Paket 100 | AE6PHJ 5UGN4-ÇelikVida Bağlantıyı Kes0.41 "0.25 "-100€35.84
POWER FIRST 5UGN6 Erkek Bağlantıyı Kesin 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AE6PHL 5UGN60.134 "PirinçErkek Bağlantıyı Kes0.66 "0.250 x 0.032 "12 ila 10 AWG50€6.51
GÜÇ İLK 5WHA9 Erkek Bağlantıyı Kes Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AE7AQF 5WHA90.067 "PirinçErkek Bağlantıyı Kes0.64 "0.250 x 0.032 "22 ila 16 AWG100€11.58
POWER FIRST 5WHC0 Erkek Bağlantıyı Kesin 16 - 14 Awg - 100'lü Paket | AE7AQG 5WHC00.091 "PirinçErkek Bağlantıyı Kes0.55 "0.187 x 0.020 "16 ila 14 AWG100€11.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHA8 Erkek Ayırma Çıplak 22 - 16 Awg - 100'lü Paket
€10.00 / paket