Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 5WHC5 Dişi Bağlantıyı Kes Çıplak 22 - 16awg - Paket 100 | AE7AQM

POWER FIRST 5WHC5 Dişi Ayırma Çıplak 22 - 16awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AQM Modeli: 5WHC5
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
€14.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.067 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.59 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.UzunlukSekme BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 5UGK8 Dişi Bağlantıyı Kes Çıplak 16 - 14awg - Paket 100 | AE6PGY 5UGK80.091 "0.59 "0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG100€16.92
POWER FIRST 5UGL0 Dişi Bağlantıyı Kes Çıplak 16 - 14awg - Paket 100 | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 ila 14 AWG100€13.83
GÜÇ İLK 5UGN7 Dişi Bağlantıyı Kes Çıplak 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AE6PHM 5UGN70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12 ila 10 AWG50€12.85
POWER FIRST 5WHC4 Dişi Bağlantıyı Kesin 22 - 16awg - 100'lü Paket | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 ila 16 AWG100€19.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHC5 Dişi Ayırma Çıplak 22 - 16awg - 100'lü Paket
€14.62 / paket