Power First 5whd0 | Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5WHD0 Çatal Terminal Çıplak 16 - 14 Awg - Paket 100 | AE7AQT

POWER FIRST 5WHD0 Çatal Terminal Çıplak 16 - 14 Awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AQT Modeli: 5WHD0
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
€15.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.63 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#8
Terminal TürüKilitleme
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıBağlantı TürüMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişDamızlık BoyutuTerminal Türüpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C805 Çatal Terminal 1/4 İnç 16-14 Awg - Paket 100 | AB7VKP 24C80516 ila 14 AWGkıvrım300 Derece F6000.866brazed1/4Yalıtılmamış100€90.41
GÜÇ İLK 24C874 Çatal Terminal 1/4 İnç 22-16 Awg - Paket 100 | AB7VMP 24C87422 ila 16 AWGkıvrım300 Derece F6000.866brazed1/4Yalıtılmamış100€70.09
POWER FIRST 4FRF7 Çatal Terminal Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD7NZK 4FRF722 ila 16 AWGTemmuz257 Derece F600V0.795 "brazed#6Engellemek100€29.43
POWER FIRST 4FRF9 Çatal Terminal Çıplak 16 - 14 Awg - Paket 100 | AD7NZM 4FRF916 ila 14 AWGTemmuz257 Derece F600V0.63 "Uçlu#10Standart100€26.58
POWER FIRST 4FRG1 Çatal Terminal Çıplak 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AD7NZN 4FRG112 ila 10 AWGTemmuz257 Derece F600V0.72 "Uçlu#10Standart50€15.72
GÜÇ İLK 5UGK6 Çatal Terminal Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AE6PGW 5UGK622 ila 16 AWGkıvrım302 Derece F600V0.63 "brazed#10Engellemek100€29.37
POWER FIRST 5UGP0 Çatal Terminal Çıplak 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AE6PHQ 5UGP012 ila 10 AWGkıvrım302 Derece F600V0.728 "Uçlu#6Standart50€34.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHD0 Çatal Terminal Çıplak 16 - 14 Awg - 100'lü Paket
€15.00 / paket