Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5WHG3 Halka Terminali Kırmızı Uçlu 22 - 16 - 100'lü Paket | AE7ATB

POWER FIRST 5WHG3 Halka Terminali Kırmızı Uçlu 22 - 16 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ATB Modeli: 5WHG3
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
€30.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.858 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#8
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.51
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal TürüRenk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişDamızlık Boyutupaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C823 Flanş Küreği 22-16 Awg # 4 - Paket 100 | AB7VKY 24C823--Yalıtılmamış300 Derece F6000.49 "brazed#4100€55.30
GÜÇ İLK 24C827 Flanş Küreği 22-16 Awg 0.55 İnç - Paket 100 | AB7VKZ 24C827--Yalıtılmamış300 Derece F6000.85 "brazed1 / 4 "100€82.27
GÜÇ İLK 24C828 Flanş Küreği 22-16 Awg 0.55 İnç - Paket 100 | AB7VLA 24C828--Yalıtılmamış300 Derece F6000.86 "brazed5 / 16 "100€11.76
GÜÇ İLK 24C829 Flanş Küreği 22-16 Awg 0.77 İnç - Paket 100 | AB7VLB 24C829--Yalıtılmamış300 Derece F6001"brazed3 / 8 "100€53.24
GÜÇ İLK 24C830 Halka Terminali 22-16 Awg 1/2 İnç - Paket 100 | AB7VLC 24C830--Yalıtılmamış300 Derece F6001.2 "brazed1 / 2 "100€114.90
GÜÇ İLK 24C920 Halka Terminali 5/16 İnç 22-16 Awg - Paket 100 | AB7VPJ 24C920Çift Kıvrımlı İzoleliKırmızıVinil221 Derece F600V0.71 "Uçlu#4100€55.45
GÜÇ İLK 24C924 Halka Terminali 22-16 Awg 1/4 İnç - Paket 100 | AB7VPL 24C924Çift Kıvrımlı İzoleliKırmızıVinil221 Derece F600V1.07 "Uçlu1 / 4 "100€77.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHG3 Halka Terminali Kırmızı Uçlu 22 - 16 - 100'lü Paket
€30.29 / paket