Power First 5whg6 | Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg - Pk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5WHG6 Halka Terminali Çıplak Kaynaklı 6 Awg - 20'li Paket | AE7ATE

POWER FIRST 5WHG6 Halka Terminal Çıplak Lehimli 6 Awg - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ATE Modeli: 5WHG6
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
€26.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.105 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.28 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDamızlık Boyutupaket adetÜcret
GÜÇ İLK 4FRD1 Halka Terminali Mavi Kaynaklı 6 Awg - 20'li Paket | AD7NYJ 4FRD1MaviVinil221 Derece F1.645 "1 / 4 "20€19.64
POWER FIRST 4FRL3 Halka Terminali Çıplak Kaynaklı 6 Awg - 20'li Paket | AD7PBC 4FRL3ÇıplakYalıtılmamış257 Derece F1.15 "1 / 4 "20€27.71
POWER FIRST 5WHG7 Halka Terminali Mavi Kaynaklı 6 Awg - 20'li Paket | AE7ATF 5WHG7MaviVinil221 Derece F1.76 "3 / 8 "20€25.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHG6 Halka Terminal Çıplak Lehimli 6 Awg - 20'li Paket
€26.51 / paket