Power First 5Whh5 | Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5WHH5 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket | AE7ATM

POWER FIRST 5WHH5 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ATM Modeli: 5WHH5
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
€39.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.067 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk1.51 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 5UGK3 Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg - 25'li Paket | AE6PGT 5UGK30.134 "Sarı1.55 "12 ila 10 AWG25€44.78
POWER FIRST 5WHH4 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg - 25'li Paket | AE7ATL 5WHH40.091 "Mavi1.55 "16 ila 14 AWG25€34.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHH5 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket
€39.40 / paket