Power First 5whj4 | Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5WHJ4 Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 25'li Paket | AE7ATX

POWER FIRST 5WHJ4 Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ATX Modeli: 5WHJ4
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
€34.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiIsı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.614 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduUzunlukDamızlık BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 4FRF6 Çatal Terminal Mavi 16 - 14 Awg - 25'li Paket | AD7NZJ 4FRF6Mavi1.161 "#816 ila 14 AWG25€20.76
POWER FIRST 5UGJ6 Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg - 25'li Paket | AE6PGK 5UGJ6Mavi1.397 "1 / 4 "16 ila 14 AWG25€20.93
POWER FIRST 5UGJ7 Çatal Terminali Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket | AE6PGL 5UGJ7Kırmızı1.154 "#622 ila 16 AWG25€16.22
POWER FIRST 5UGJ8 Çatal Terminali Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket | AE6PGM 5UGJ8Kırmızı1.165 "#822 ila 16 AWG25€16.77
POWER FIRST 5UGJ9 Çatal Terminali Kırmızı 22 - 16 Awg - 25'li Paket | AE6PGN 5UGJ9Kırmızı1.181 "#1022 ila 16 AWG25€17.14
GÜÇ İLK 5WHJ2 Çatal Terminal Sarı 12 ila 10 Awg - 25'li Paket | AE7ATV 5WHJ2Sarı1.319 "#812 ila 10 AWG25€22.38
POWER FIRST 5WHJ3 Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 25'li Paket | AE7ATW 5WHJ3Sarı1.319 "#1012 ila 10 AWG25€21.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5WHJ4 Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 25'li Paket
€34.36 / paket