Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERCOIL 3534-10GX2.0D Helisel Uç, 10-32 Diş Boyutu, 0.380 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik, 10Pk | AE6RPQ 5UUE0

POWERCOIL 3534-10GX2.0D Helisel Uç, 10-32 Diş Ebat, 0.380 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RPQ Modeli: 3534-10GX2.0DÇapraz Referans: 5UUE0

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€8.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Helisel Uç
Matkap Boyutu13 / 64 "
Ücretsiz Bobin Çapı.0.256 "
uzunluk0.38 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiC43-C50
beden10-32
Musluk Boyutları10-32
Gerilme direnci200,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipSerbest koşu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiGB

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERCOIL 3534-10GX2.0D Helisel Uç, 10-32 Diş Ebat, 0.380 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik, 10Pk
€8.15 / paket