POWERMATIC 1791079K Toz Toplama Kabı 1-3/4 HP
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toz Toplayıcı |
Amper AC | 15 için 7.5 |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
dba | 79 için 90 |
derinlik | 30 |
Yükseklik | 30 |
Hortum Çapı | 6 |
HP | 1.75 |
Hz | 60 |
Pervane Çapı | 12 |
Maks. akış | 1064 |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 5.83 |
Çalışma Hızı Aralığı (FPM) | 5374 |
Genel Derinlik | 30 |
Toplam yükseklik | 30 |
toplam Genişlik | 23 |
Faz | 1 |
Statik Basınç Aralığı (In.) | 11.31 |
Tip | teneke kutu |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00