POWERMATIC 1791264K Zıvana 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | gömme |
Chuck Boyutu | 1 / 2 " |
Hz | 60 |
Motor gücü | 1 |
Çalışma | Manuel |
Faz | 1 |
Mil Hızı | 1725 rpm |
Masa Çalışma Yüzeyi | 7 x 20-1 / 4 " |
Seyir mesafesi | 4" |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 131.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.98 |
Gemi genişliği (cm) | 54.93 |
HS kodu | 8465930090 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00