Bağlantı Elemanlarını Güçlendirir 01316-pwr | Darbeli Matkap Ucu Sds 3/8 X 6 In | 46u191 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇLER BAĞLANTI ELEMANLARI 01316-PWR Darbeli Matkap Ucu Sds 3/8 x 6 In | AD6PEV 46U191

POWERS FASTENERS 01316-PWR Darbeli Matkap Ucu Sds 3/8 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PEV Modeli: 01316-PWRÇapraz Referans: 46U191
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
€24.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı3 / 8 "
Sondaj Uzunluğu4"
Kesici Kafa Sayısı2
Uzunluk6"
Sap ŞekliGBF(SDS)
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSondaj UzunluğuUzunlukÜcret
GÜÇLER BAĞLANTI ELEMANLARI 01318-PWR Darbeli Matkap Ucu Sds 3/8 x 8 In | AD6PEW 46U192 01318-PWR6"8"€41.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 01316-PWR Darbeli Matkap Ucu Sds 3/8 x 6 In
€24.28 / Adet