Powers Fasteners 02277-pwr | Vidalı Dübel, Karbon Çelik, 1/4 İnç Uzunluk, 100pk | 30te86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS FASTENERS 02277-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQC 30TE86

POWERS FASTENERS 02277-PWR Vidalı Dübel, Karbon Çeliği, 1/4 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2YQC Modeli: 02277-PWRÇapraz Referans: 30TE86
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
€64.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa
Çapa Dia.5 / 32 "
Çapa Uzunluğu1-1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 16 "
Matkap Boyutu3 / 16 "
uzunluk1.5 "
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 2 "
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.87
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 02277-PWR Vidalı Dübel, Karbon Çeliği, 1/4 İnç Uzunluk, 100Pk
€64.40 / paket