Powers Fasteners 06226-pwr | Genişletme Ankrajı, 3/8 İnç Boyutu, 50pk | 30rz45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS FASTENERS 06226-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RJB 30RZ45

POWERS FASTENERS 06226-PWR Genişletme Ankrajı, 3/8 İnç Boy, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9RJB Modeli: 06226-PWRÇapraz Referans: 30RZ45
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
€358.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
uzunluk1 9 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Delik Derinliği1-9 / 16 "
Konu Derinliği5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipBırak-In

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7318159000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 06226-PWR Genişletme Ankrajı, 3/8 İnç Boy, 50Pk
€358.08 / paket