Powers Fasteners 06342-pwr | Genişletme Ankrajı, 3/8 İnç Boyutu, 50pk | 30rz56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 06342-PWR Genişletilebilir Ankraj, 3/8 İnç Boyut, 50Pk | AF9RJN 30RZ56

POWERS FASTENERS 06342-PWR Genişletme Ankrajı, 3/8 İnç Boy, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9RJN Modeli: 06342-PWRÇapraz Referans: 30RZ56

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€100.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
uzunluk1 9 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Delik Derinliği1-9 / 16 "
Konu Derinliği5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipBırak-In

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7318159000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 06342-PWR Genişletme Ankrajı, 3/8 İnç Boy, 50Pk
€100.52 / paket