Powers Fasteners 09240-pwr | Çapa, 50pk | 30tc52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMF 30TC52

POWERS FASTENERS 09240-PWR Çapa, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2YMF Modeli: 09240-PWRÇapraz Referans: 30TC52
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
€234.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Vidalı Çapa
Çapa Dia.7 / 8 "
Çapa Uzunluğu1.5 "
Matkap Boyutu7 / 8 "
İç Diş Boyutu1 / 2 "-13
uzunluk1-1 / 2 "
MalzemeKurşun / Zamak Alaşımı
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1-1 / 2 "
Min. Gömme1.5 "
Vida Boyutu1 / 2 "-13
Konu Dia.1 / 2 "
La kullan30TC59 - ayar aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Genişletme Çapa Tipi: Kalafat Çapa

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 09240-PWR Çapa, 50Pk
€234.61 / paket