Powers Fasteners 09650-pwr | Genişletme Dübeli 14 Çap. Pk 50 | 30tc36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09650-PWR Genişletme Dübeli, 14 inç Çap. 50Pk | AF9RQG 30TC36

POWERS FASTENERS 09650-PWR Genişletme Çapası, 14 In Dia. 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9RQG Modeli: 09650-PWRÇapraz Referans: 30TC36

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€68.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.14 "
Matkap Boyutu1 / 2 "
uzunluk1 5 / 16 "
MalzemeZamak Alaşım
Vida Boyutu1 / 4 "
TipTek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7318159000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapa Dia.Matkap BoyutuuzunlukVida BoyutuTipÜcret
POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09655-PWR Genişletme Dübeli, 5/16 In Dia. 50Pk | AF9RQH 30TC37 09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "Tek€113.79
POWERS BAĞLANTI PARÇALARI 09665-PWR Genişletme Dübeli, 3/8 İnç Çap. 50Pk | AF9RQJ 30TC38 09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "Tek€101.42
POWERS BAĞLANTI PARÇALARI 09675-PWR Genişletme Dübeli, 1/2 İnç Çap, 25Pk | AF9RQK 30TC39 09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Tek€121.55
POWERS BAĞLANTI PARÇALARI 09685-PWR Genişletme Dübeli, 5/8 İnç Çap, 25Pk | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Tek€183.21
POWERS BAĞLANTI PARÇALARI 09510-PWR Genişletme Dübeli, 1/4 İnç Çap. 50Pk | AF9RQM 30TC41 09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Çift€69.88
POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09515-PWR Genişletme Dübeli, 5/16 In Dia. 50Pk | AF9RQN 30TC42 09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Çift€110.08
POWERS BAĞLANTI PARÇALARI 09520-PWR Genişletme Dübeli, 3/8 İnç Çap. 50Pk | AF9RQP 30TC43 09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Çift€143.60

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 09650-PWR Genişletme Çapası, 14 In Dia. 50Pk
€68.00 / paket