Powers Fasteners 7400sd1-pwr | 46u117 Takozlu Ankraj | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Kama Ankraj, Çinko Kaplama, 1/4 X 1-3/4 İnç Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PCC Modeli: 7400SD1-PWRÇapraz Referans: 46U117
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
€60.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu1.75 "
Beton Gömme1.125 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme1.125 "
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)1435
Nihai Kesme (Lb.)1255
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1255
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1255
Nihai Gerilim (Lbs.)1435
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1435
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1660

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)6.4
Gemi uzunluğu (cm)10.01
Gemi genişliği (cm)14.4
HS kodu7318152000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Kama Ankraj, Çinko Kaplama, 1/4 X 1-3/4 İnç Ebat, 100Pk
€60.62 / paket