Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 7413SD1-PWR Kama Dübel, Çinko Kaplama, 3/8 X 3 İnç Boyut, 50Pk | AD6PCH 46U122

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 3/8 X 3 İnç Ebat, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PCH Modeli: 7413SD1-PWRÇapraz Referans: 46U122
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
€63.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3"
Beton Gömme1.625 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme1.625 "
iplik uzunluğu1.625 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)2685
Nihai Kesme (Lb.)2540
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2540
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2540
Nihai Gerilim (Lbs.)2685
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2685
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.28
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318152000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 3/8 X 3 İnç Ebat, 50Pk
€63.70 / paket