<span Class='notranslate'>Powers </span> 3/4 X 1 Lfmm432-1 | Mixing Valve Brass 64 Gpm | 15w075 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Karışım Vanası Pirinç 64 Gpm | AA7EGG 15W075

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Mixing Valve Brass 64 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7EGG Model: 3/4 x 1 LFMM432-1Çapraz Referans: 15W075
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
€1,823.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Akış hızı64 dev / dak
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40 Derece ila 80 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 180 Derece F
Giriş TipiFNPT
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik7.25 "
toplam Genişlik11.375 "
Sıcaklık. menzil90 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
POWERS 3/4 LFMM431-1 Karışım Vanası Pirinç 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 dev / dak3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,609.20
GÜÇLER 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Karışım Vanası Pirinç 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4x1 1/4 LFMM433-1110 dev / dak1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,181.56
GÜÇLER 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Karışım Vanası Pirinç 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4x1 1/2 LFMM434-1144 dev / dak1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€2,678.59
POWERS 2 LFMM435-1 Karışım Vanası Pirinç 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 dev / dak2"2"12.25 "19.25 "€3,854.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Mixing Valve Brass 64 Gpm
€1,823.05 / Adet