Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS LFE480-51 Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç | AF8XQE 29HZ34

POWERS LFE480-51 Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8XQE Modeli: LFE480-51Çapraz Referans: 29HZ34
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
€249.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Karışım Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Akış hızı4 dev / dak
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40 Derece ila 80 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 180 Derece F
Giriş TipiQuick Connect
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiQuick Connect
Toplam yükseklik3 9 / 16 "
toplam Genişlik4 11 / 16 "
Sıcaklık. menzil80 Derece ila 120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)14.13
Gemi genişliği (cm)7.94
HS kodu8481400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
POWERS LFE480-00 Termostatik Karışım Vanası 1/2 İnç | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "dişli1 / 2 "Mnpt2 15 / 16 "3.187 "€199.88
POWERS LFE480-10 Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç | AF8XQB 29HZ31 LFE480-103 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma3.187 "3.187 "€166.28
POWERS LFE480-11 Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma3.187 "3.187 "€213.16
POWERS LFE480-50 Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "€200.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS LFE480-51 Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç
€249.32 / Adet