PRECISION BRAND 21008 Müzik Kablosu C1085 Çelik Alaşımlı 2/0 0.008in
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Müzik Teli |
Lb başına fit. | 5853 |
Malzeme | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 |
Min. Gerilme direnci | 399,000 PSI |
Paket Sayısı | 1 |
Paket Türü | Dağıtıcı Kutusu |
Paket Ağırlığı | 1 Lbs. |
Kalınlık | 0.008 "/ 0.203 mm |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.0002 " |
toplam uzunluk | 5853ft. |
Tel Ölçü Numarası | 2/0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 13.21 |
HS kodu | 7223001031 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | Malzeme | Min. Gerilme direnci | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21006 | Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 415,000 PSI | 0.006 "/ 0.152 mm | - | - | €243.04 | |
21007 | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 407,000 PSI | 0.007 "/ 0.178 mm | +/- 0.0002 " | 7644ft. | €191.59 | |
21009 | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 393,000 PSI | 0.009 "/ 0.229 mm | +/- 0.0002 " | 4624ft. | €88.87 | |
21011 | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 382,000 PSI | 0.011 "/ 0.279 mm | +/- 0.0003 " | 3096ft. | €60.62 | |
21013 | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 373,000 PSI | 0.013 "/ 0.330 mm | +/- 0.0003 " | 2217ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
21043 | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 311,000 PSI | 0.043 "/ 1.092 mm | +/- 0.0004 " | 203ft. | €19.07 | |
21047 | C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085 | 307,000 PSI | 0.047 "/ 1.194 mm | +/- 0.0004 " | 170ft. | €17.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00