Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 22992 Altlık Levhası Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0250 inç - 2'li Paket | AE3RLB 5FA66

PRECISION BRAND 22992 Altlık Sac Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0250in - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RLB Model: 22992Çapraz Referans: 5FA66
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
€195.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+0.125 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiC40-C45
beden12 x 24 "
öfkeTam Sert
Gerilme direnci185,000 psi
Kalınlık0.635mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0015 "
Tipyaprak
Genişlik Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)62.23
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
PRECISION MARKA 22520 Şim Stok Sayfası 302 Paslanmaz Çelik 0.008 İnç - 2'li Paket | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€69.26
PRECISION MARKA 22550 Altlık Stok Sayfası 302 Paslanmaz Çelik 0.01 inç - 2'li Paket | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€85.04
PRECISION MARKA 22560 Shimstock Sac Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0120 inç - 2'li Paket | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€74.90
PRECISION MARKA 22570 Shimstock Sac Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0150 inç - 2'li Paket | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€81.05
PRECISION MARKA 22580 Şim Stok Sayfası 302 Paslanmaz Çelik 0.02 İnç - 2'li Paket | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€87.90
PRECISION MARKA 22590 Shimstock Sac Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0250 inç - 2'li Paket | AE3RKN 5FA54 225906 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€133.63
PRECISION MARKA 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Paslanmaz Çelik 0.0310 inç - 2'li Paket | AE3RKP 5FA55 226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€121.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 22992 Altlık Sac Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0250in - 2'li Paket
€195.77 / Adet