Precision Brand 23220 | Şim Stok Sac Mavi Çelik 0.015 İnç - 2'li Paket | 3l725 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 23220 Şim Stok Sac Mavi Çelik 0.015 İnç - 2'li Paket | AC9WXF 3L725

PRECISION BRAND 23220 Shim Dipçik Levha Mavi Çelik 0.015 İnç - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9WXF Model: 23220Çapraz Referans: 3L725
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
€103.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+0.125 "
MalzemeMavi Temperli Yay Çeliği
Rockwell SertliğiC48-C51
beden6 x 25 "
öfkeSertleştirilmiş ve Temperlenmiş
Gerilme direnci230,000 psi
Kalınlık0.381mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0015 "
Tipyaprak
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)64.77
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk ToleransıbedenKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
PRECISION MARKA 23110 Şim Stok Rulosu Yüksek Mavi Çelik 0.0020 In | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "Rulo€82.86
PRECISION MARKA 23120 Şim Stok Rulosu Yüksek Mavi Çelik 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "Rulo€90.86
PRECISION MARKA 23130 Şim Stok Rulosu Yüksek Mavi Çelik 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "Rulo€96.47
PRECISION MARKA 23145 Şim Dipçik Rulosu Yüksek Mavi Çelik 0.0050 In | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "Rulo€84.56
PRECISION MARKA 23155 Şim Stok Rulosu Yüksek Mavi Çelik 0.0060 In | AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "Rulo€84.85
PRECISION MARKA 23165 Şim Dipçik Rulo Yüksek Mavi Çelik 0.0070 In | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "Rulo€86.07
PRECISION MARKA 23170 Altlık Sac Yüksek Siyah Çelik 0.0080 - 2'li Paket | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "yaprak€98.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 23220 Shim Dipçik Levha Mavi Çelik 0.015 İnç - 2'li Paket
€103.27 / Adet