Precision Brand 24253 | Çardak Altlığı 0.0200 X 1 1/4 Kimlik - Pk10 | 5fe40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 24253 Arbor Şim 0.0200 x 1 1/4 Id - 10'lu Paket | AE3RTU 5FE40

PRECISION BRAND 24253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Kimlik - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RTU Model: 24253Çapraz Referans: 5FE40
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
€22.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Ara Parçası
Dia İçinde.1.25 "
Dia İçinde. Hata payı+0.011 "
Kama Derinliği1 / 8 "
Kama Genişliği5 / 16 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Dış Çap.1.75 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.002 "
Rockwell SertliğiB90
öfkeTam Sert
Gerilme direnci80,000 psi
Kalınlık0.508mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0010 "
UPC698158242535

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Kama GenişliğiDış Çap.Rockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
PRECISION MARKA 24221 Arbor Şim 0.0010 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€25.87
PRECISION MARKA 24222 Arbor Şim 0.0015 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€24.19
PRECISION MARKA 24223 Arbor Şim 0.0020 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRL 5FE10 242231.125 "1 / 4 "1.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€25.87
PRECISION MARKA 24224 Arbor Şim 0.0030 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€25.10
PRECISION MARKA 24225 Arbor Şim 0.0040 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€25.10
PRECISION MARKA 24226 Arbor Şim 0.0050 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€17.89
PRECISION MARKA 24227 Arbor Şim 0.0060 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€18.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 24253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Kimlik - 10'lu Paket
€22.12 / Adet