Precision Brand 29014 | Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 5 0.014 In | 5xe88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 29014 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 5 0.014 In | AE7EHK 5XE88

PRECISION BRAND 29014 Müzik Kablosu Tipi 302 Paslanmaz Çelik 5 0.014 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7EHK Model: 29014Çapraz Referans: 5XE88

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€266.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Müzik Teli
Lb başına fit.1911
MalzemeTip 302 Yaylı Temperlenmiş, Tam Sert, Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci312,000 psi
Paket Sayısı1
Paket TürüDağıtıcı Kutusu
Paket Ağırlığı1 Lbs.
Kalınlık0.014 "/ 0.356 mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0004 "
toplam uzunluk1911ft.
Tel Ölçü Numarası5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7223001031
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Gerilme direnciKalınlıkKalınlık Toleransıtoplam uzunlukÜcret
HASSAS MARKA 29006 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 '€753.09
HASSAS MARKA 29007 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€586.81
HASSAS MARKA 29008 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.€508.58
HASSAS MARKA 29009 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€408.32
HASSAS MARKA 29010 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€328.72
HASSAS MARKA 29011 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€352.76
HASSAS MARKA 29012 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€338.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 29014 Müzik Kablosu Tipi 302 Paslanmaz Çelik 5 0.014 In
€266.96 / Adet