Precision Brand 42102 | Oluklu Şim Sekmesi Aa 0.0015 İnç - Pk20 | 5gb92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 42102 Oluklu Şim Tab Aa 0.0015 İnç - 20'li Paket | AE3UTU 5GB92

PRECISION BRAND 42102 Yarıklı Altlık Tırnağı Aa 0.0015 İnç - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UTU Model: 42102Çapraz Referans: 5GB92
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
€11.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Altlık
Cıvata Ölçüsü1 / 4 "
RenkMor
uzunluk1"
MalzemePolyester
bedenAA
Yuva Derinliği51 / 64 "
Yuvası Genişliği5 / 16 "
Sekme Yüksekliği1 / 4 "
Sekme Genişliği1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-90 ila 300 Dereceleri
Gerilme direnci30,000 psi
Kalınlık0.038mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.000075 "
TipSekmeli
UPC698158421022
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilCıvata ÖlçüsüRenkGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikuzunlukÜcret
PRECISION MARKA 42100 Oluklu Şim Tab Aa 0.0005 İnç - 20'li Paket | AE3UTR 5GB90 42100-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Gümüş30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"€11.64
PRECISION MARKA 42101 Oluklu Şim Tab Aa 0.0010 İnç - 20'li Paket | AE3UTT 5GB91 42101-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "kehribar30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"€11.64
PRECISION MARKA 42103 Oluklu Şim Tab Aa 0.0020 İnç - 20'li Paket | AE3UTV 5GB93 42103-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Kırmızı30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"€16.26
PRECISION MARKA 42104 Oluklu Şim Tab Aa 0.0030 İnç - 20'li Paket | AE3UTW 5GB94 42104-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Yeşil30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"€13.64
PRECISION MARKA 42105 Oluklu Şim Tab Aa 0.0040 İnç - 20'li Paket | AE3UTX 5GB95 42105-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "bronzlaşmak30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"€19.98
PRECISION MARKA 42106 Oluklu Şim Tab Aa 0.0050 İnç - 20'li Paket | AE3UTY 5GB96 42106-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Mavi30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"€23.18
PRECISION MARKA 42107 Oluklu Şim Tab Aa 0.0075 İnç - 20'li Paket | AE3UTZ 5GB97 42107-10 ila 155 Dereceleri1 / 4 "mat6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "1"1"€31.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 42102 Yarıklı Altlık Tırnağı Aa 0.0015 İnç - 20'li Paket
€11.64 / Adet