Precision Brand 44270 | Şim Stok Levha Pvc 0.0300 İnç 10 İnç | 5ge76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 44270 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0300 İnç 10 In | AE3VMW 5GE76

PRECISION BRAND 44270 Shim Stok Levha Pvc 0.0300 İnç 10 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VMW Model: 44270Çapraz Referans: 5GE76
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
€33.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkMercan
Uzunluk Toleransı+/- 0.0625 "
MalzemePVC
Nem emilimi%0.15
beden10 x 20 "
Sıcaklık. menzil-10 ila 155 Dereceleri
Gerilme direnci6600 psi
Kalınlık0.762mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0015 "
Tipyaprak
Genişlik Toleransı+/- 0.0625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu3920490000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıkıştır (% 0.70)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
HASSAS MARKA 44240 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0075 İnç 10 In | AE3VMP 5GE70 44240mat6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€21.35
HASSAS MARKA 44245 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0100 İnç 10 In | AE3VMQ 5GE71 44245Kahverengi6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€24.58
HASSAS MARKA 44250 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0125 İnç 10 In | AE3VMR 5GE72 44250Siyah6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€23.32
HASSAS MARKA 44255 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0150 İnç 10 In | AE3VMT 5GE73 44255Pembe6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€23.49
HASSAS MARKA 44260 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0200 İnç 10 In | AE3VMU 5GE74 44260Sarı6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€25.08
HASSAS MARKA 44265 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0250 İnç 10 In | AE3VMV 5GE75 44265Beyaz6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€33.14
HASSAS MARKA 44275 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0400 İnç 10 In | AE3VMX 5GE77 44275Temizle14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€51.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 44270 Shim Stok Levha Pvc 0.0300 İnç 10 inç
€33.95 / Adet