Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 44560 Altlık Levha Pvc 0.0200 Sarı - 10'lu Paket | AE3VNM 5GE91

PRECISION BRAND 44560 Shim Dipçik Levha Pvc 0.0200 Sarı - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VNM Model: 44560Çapraz Referans: 5GE91
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
€128.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkSarı
Uzunluk Toleransı+/- 0.0625 "
MalzemePVC
Nem emilimi%0.15
beden5 x 20 "
Sıcaklık. menzil-10 ila 155 Dereceleri
Gerilme direnci6600 psi
Kalınlık0.508mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.001 "
Tipyaprak
Genişlik Toleransı+/- 0.0625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu3920490000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıkıştır (% 0.70)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PRECISION MARKA 44660 Altlık Levha Pvc 0.0200 Sarı - 10'lu Paket | AE3YCT 5GU18 4466010 x 20 "€280.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 44560 Shim Dipçik Levha Pvc 0.0200 Sarı - 10'lu Paket
€128.39 / Adet