Precision Brand 77750 | Feeler Mastar Seti 20 Parça | 5xu51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 77750 Feeler Mastar Seti 20 Parça | AE7FXE 5XU51

PRECISION BRAND 77750 Feeler Mastar Seti 20 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FXE Model: 77750Çapraz Referans: 5XU51
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
€228.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Feeler Ölçer Seti
Bıçak uzunluğu5"
Bıçak genişliği1 / 2 "
Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı20
öfkeUzaktan Kumanda 45-55
Kalınlık0.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm
Kalınlık Aralığı (In.)0.001 için 0.031

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuMalzemeöfkeKalınlıkÜcret
PRECISION MARKA 76740 Feeler Mastar Seti 20 Parça | AE7EBM 5XB99 767405"260 Alaşımlı Pirinç30T Ölçeği 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€168.89
PRECISION MARKA 19740 Feeler Mastar Seti 20 Parça | AE7EGL 5XE66 197405"Yüksek Karbonlu Yay ÇeliğiUzaktan Kumanda 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559. 0.610 mm 0.635 mm XNUMX mm€51.37
PRECISION MARKA 19990 Feeler Mastar Seti 20 Parça | AE7EGW 5XE75 1999012 "Yüksek Karbonlu Yay ÇeliğiUzaktan Kumanda 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559. 0.635 mm 0.762 mm XNUMX mm€161.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 77750 Feeler Mastar Seti 20 Parça
€228.94 / Adet