PREMIER 100600000 Çeker Ocak 72 İnç 115V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeker Hood |
derinlik | 31.7 " |
Yükseklik | 59 " |
Gerilim | 115 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 218.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 203.2 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00