PREMIER 100800021 Çeker Ocak 96 İnç 230V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeker Hood |
derinlik | 31.7 " |
Yükseklik | 59 " |
Gerilim | 230 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 297 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 264.16 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00