Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF6Y300-188 Tafta Bayrak Bandı Sarı 300ft x 6in | AC9ZDP 3LTY8

PRESCO PRODUCTS CO TF6Y300-188 Tafta Bayraklama Bandı Sarı 300ft x 6in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9ZDP Modeli: TF6Y300-188Çapraz Referans: 3LTY8

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€16.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tafta Bayrak Bandı
RenkSarı
MalzemePVC
Rulo uzunluğu300ft.
Rulo Genişliği6"
Kalınlık2.5milyon.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu3920435000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkRulo uzunluğuRulo GenişliğiKalınlıkÜcret
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF2O300-188 Tafta Bayrak Bandı Turuncu 300ft x 2in | AC9ZCV 3LTW2 TF2O300-188Portakal300ft.2"2.5milyon.€8.15
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF2R300-188 Tafta İşaretleme Bandı Kırmızı 300 Feet x 2 In | AC9ZCW 3LTW4 TF2R300-188Kırmızı300ft.2"2.5milyon.€6.72
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF2Y300-188 Tafta Bayrak Bandı Sarı 300ft x 2in | AC9ZCX 3LTW6 TF2Y300-188Sarı300ft.2"2.5milyon.€6.00
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF2B300-188 Tafta Bayrak Bandı Mavi 300 Feet x 2 In | AC9ZCY 3LTW8 TF2B300-188Mavi300ft.2"2.5milyon.€6.72
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF4W300-188 Tafta Bayrak Bandı Beyaz 300ft x 4 In | AC9ZCZ 3LTX1 TF4W300-188Beyaz300ft.4"2.5milyon.€10.87
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF4O300-188 Tafta Bayrak Bandı Turuncu 300ft x 4in | AC9ZDA 3LTX3 TF4O300-188Portakal300ft.4"2.5milyon.€10.87
PRESCO ÜRÜNLERİ CO TF4R300-188 Tafta Bayrak Bantı Kırmızı 300 Feet x 4 In | AC9ZDB 3LTX5 TF4R300-188Kırmızı300ft.4"2.5milyon.€10.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRESCO PRODUCTS CO TF6Y300-188 Tafta Bayraklama Bandı Sarı 300ft x 6in
€16.75 / Adet