PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Ayarlanabilir Taban İstifleyici 2200 Lb 83 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Taban İstifleyici |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 40 ila 50 " |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 48 ila 58 " |
Caster Tekerlek Tipi | Poliüretan |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 6" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 125 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2.75 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Yükleme Merkezi | 24 " |
Toplam yükseklik | 85 1 / 6 " |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 48 ila 58 " |
Tarafından desteklenmektedir | (2) 12V Aküler |
Gerilim | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 748.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS2200-62NAS | 62 " | 80 " | 69 " | 58 " | €12,974.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
PPS2200-101AS | 101 " | 73 - 112 1/2 " | 73 " | 48 ila 58 " | €16,494.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00